BTICINO - BTIJW4269R MATIXGO - MODULO DOPPIO RCA BIANCO - JW4269R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura piena
Impiego - Cinch
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
8005543714614
Codice prodotto
BTIJW4269R
Cod. produttore
JW4269R
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura piena
Impiego:
Cinch
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Esecuzione del contatto:
Femmina (female)
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
2
Raccordi isolati:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
33.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
36 mm


