pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4258RJ11AB MATIXGO - RJ11 K10 ANTI B - JW4258RJ11AB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • Categoria - Altro

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8005543715932

Codice prodotto

BTIJW4258RJ11AB

Cod. produttore

JW4258RJ11AB

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

Altro

Categoria:

Altro

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

0

Numero RAL:

9003

Tipo di collegamento:

Altro

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Senza

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

23 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettore RJ11, connessione tipo K10, per trasmissione dati/telefonia. 2 coppie - per spina art. 2841/2 - 1 modulo - bianco antibatterico

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO