pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4214D MATIXGO - PRESA TV-SAT DIRETTA 1M BIANCO - JW4214D

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 2

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 1.5 dB

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543724293

Codice prodotto

BTIJW4214D

Cod. produttore

JW4214D

Produttore

BTI

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

2

Tipo di montaggio:

Incassato

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

1.5 dB

Numero moduli da frutto:

1

Composizione:

Elemento base

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

2 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Nero

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

9017

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

36 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38 mm

Esecuzione della presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

50...60 MHz

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - 1 modulo - bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO