pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIJW4191AA MATIXGO - CARICATORE USB AA 1M BIANCO - JW4191AA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Altro

  • Tensione d'esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543715062

Codice prodotto

BTIJW4191AA

Cod. produttore

JW4191AA

Produttore

BTI

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Tipologia:

Altro

Tensione d'esercizio:

100...240 V

Numero di porte USB-A:

2

Numero di porte USB-C:

0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9003

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Trattamento antibatterico:

no

Tensione d'uscita:

5...5 V

Assorbimento di potenza:

0.083 W

Caricatore USB con due porte tipo A per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO