BTICINO - BTIJW4191A MATIXGO - CARICATORE USB A 1M BIANCO - JW4191A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Tipologia - Altro
Tensione d'esercizio - 100...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
46 Kg CO₂-eq
EAN
8005543715055
Codice prodotto
BTIJW4191A
Cod. produttore
JW4191A
Produttore
BTI
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Tipologia:
Altro
Tensione d'esercizio:
100...240 V
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9003
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
41 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
43 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Trattamento antibatterico:
no
Tensione d'uscita:
5...5 V
Assorbimento di potenza:
0.069 W
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


