pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4177AB MATIXGO - PRESA RASOIO 230V ANTI B - JW4177AB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale valore basso - 115 V

  • Tensione nominale valore alto - 230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543723944

Codice prodotto

BTIJW4177AB

Cod. produttore

JW4177AB

Produttore

BTI

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Tensione nominale valore basso:

115 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Numero moduli da frutto:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

sì

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

67.5 mm

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Senza alogeni:

sì

Con scatola da incasso:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Profondità dell'apparecchio:

58 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

54 mm

Potenza nominale in uscita:

20 VA

Presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli: - tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA- bianco antibatterico

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO