BTICINO - BTIJW4034 MATIXGO - PULSANTE 1P NO NC 10A BIANCO - JW4034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Pulsante
Principio di funzionamento - Elettromeccanico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543719459
Codice prodotto
BTIJW4034
Cod. produttore
JW4034
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Pulsante
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Numero moduli da frutto:
1
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
sì
Con lampada inclusa:
no
Con lampada di segnalazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
41 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no