BTICINO - BTIJW4013OFF MATIXGO - PULS. 2P CHIAVE SOLO OFF BIANC - JW4013OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tipo di comando - Chiave
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8005543777664
Codice prodotto
BTIJW4013OFF
Cod. produttore
JW4013OFF
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di comando:
Chiave
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Con illuminazione:
no
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
2
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
1
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
2
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
10 A
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Colore:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Lucido
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK04
Min. profondità della presa per apparecchi:
44 mm
Codice RAL (simile):
9003
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


