pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4012OFF MATIXGO - INTERR. 2P CHIAVE SOLO OFF BIA - JW4012OFF

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Chiave

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543777640

Codice prodotto

BTIJW4012OFF

Cod. produttore

JW4012OFF

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Chiave

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

2

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Codice RAL (simile):

9003

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Stampa/marcatura:

Altro

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

34 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

44 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

44 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Interruttore 2P 16 AX - 250 Va.c. a chiave - la chiave è estraibile solo in posizione OFF - le chiavi sono differenti tra i vari apparecchi - 1 modulo - bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO