pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4916F MATIXGO - COVER COMANDO CHIAVE 1M AX G - JG4916F

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "porta"

  • Impiego - Altro

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7035

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543713976

Codice prodotto

BTIJG4916F

Cod. produttore

JG4916F

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "porta"

Impiego:

Altro

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

5 mm

Copritasto con simbolo chiave per comandi assiali - 1 modulo - grigio

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO