pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4916D MATIXGO - COVER COMANDO CAMP. 1M AX GRIG - JG4916D

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "campanello"

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Altro

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8005543713952

Codice prodotto

BTIJG4916D

Cod. produttore

JG4916D

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "campanello"

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Altro

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

5 mm

Copritasto con simbolo campanello per comandi assiali - 1 modulo - grigio