BTICINO - BTIJG4915F MATIXGO - COVER COMANDO CHIAVE 1M GRIGIO - JG4915F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Simbolo "porta"
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Altro
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
8005543713525
Codice prodotto
BTIJG4915F
Cod. produttore
JG4915F
Produttore
BTI
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Simbolo "porta"
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Altro
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
Altro
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
8.5 mm


