pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4432SN MATIXGO - INTERRUTTORE IR 2 FILI 2M S G - JG4432SN

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIJG4432SN MATIXGO - INTERRUTTORE IR 2 FILI 2M S G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 10 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Max. potenza di interruzione - 250 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 30...120 °

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543765739

Codice prodotto

BTIJG4432SN

Cod. produttore

JG4432SN

Produttore

BTI

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

10 min

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Max. potenza di interruzione:

250 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

30...120 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

sì

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

120 °

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Max. gamma di presenza:

40 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

montaggio a soffitto senza scatola da incasso:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Ritardo di disinserzione:

5 s

Ritardo di inserzione:

1800 s

Luminosità di intervento:

5...1275 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

100 W

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

1 A

Min. corrente in transitorio:

0.02 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

43 mm

Temperatura ambiente:

5...40 °C

Profondità di incasso:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tensione nominale:

100...240 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Compatibile con Casambi:

no

Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO