pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4382 MATIXGO - LAMPADA SEGNAPASSO GRIGIO - JG4382

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Apparecchio completo

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543720325

Codice prodotto

BTIJG4382

Cod. produttore

JG4382

Produttore

BTI

Composizione:

Apparecchio completo

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Senza

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

0.5 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

sì

Min. profondità della presa per apparecchi:

40.5 mm

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

38.5 mm

Lampada segnapasso con LED a luce bianca ed interruttore ON-OFF – 0,5W - 230Vac - 2 moduli - grigio

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO