pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4296 MATIXGO - CONNETTORE XRL 3 PIN M GRIGIO - JG4296

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - XLR

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543714553

Codice prodotto

BTIJG4296

Cod. produttore

JG4296

Produttore

BTI

Impiego:

XLR

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trattamento antibatterico:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

2

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Connettore audio - XLR 3 pin - maschio - 2 moduli - grigio

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO