BTICINO - BTIJG4294C MATIXGO - CARICATORE USB C PD 2M GRIGIO - JG4294C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Grigio
Tipologia - Altro
Tensione d'esercizio - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
8005543736180
Codice prodotto
BTIJG4294C
Cod. produttore
JG4294C
Produttore
BTI
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Grigio
Tipologia:
Altro
Tensione d'esercizio:
220...240 V
Numero di porte USB-A:
0
Numero di porte USB-C:
1
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
41 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
43 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Trattamento antibatterico:
no
Tensione d'uscita:
5...20 V
Assorbimento di potenza:
0.074 W
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO