BTICINO - BTIJG4294 MATIXGO - CONNETTORE HOME CINEMA GRIGIO - JG4294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Grigio
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Anello portante - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8005543714539
Codice prodotto
BTIJG4294
Cod. produttore
JG4294
Produttore
BTI
Impiego:
Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Grigio
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP41
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
31.4 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


