pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4280 MATIXGO - CONNETTORE JACK 3,5 GRIGIO - JG4280

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Nottolino

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Con prese/prese mobili - sì

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543714508

Codice prodotto

BTIJG4280

Cod. produttore

JG4280

Produttore

BTI

Impiego:

Nottolino

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

35 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Raccordi isolati:

sì

Connettore - jack 3.5 - 1 modulo - grigio

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO