pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4191AC MATIXGO - CARICATORE USB AC 1M GRIGIO - JG4191AC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di porte USB-A - 1

  • Numero di porte USB-C - 1

  • Tensione d'esercizio - 100...240 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543715031

Codice prodotto

BTIJG4191AC

Cod. produttore

JG4191AC

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

1

Tensione d'esercizio:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tensione d'uscita:

5...5 V

Assorbimento di potenza:

0.091 W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Trattamento antibatterico:

no

Caricatore USB con una porta tipo A e una tipo C, per la ricarica di un singolo dispositivo elettronico fino a 15W o di due dispositivi in simultanea. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - grigio