pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIJG4191A MATIXGO - CARICATORE USB A 1M GRIGIO - JG4191A

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Tipologia - Altro

  • Tensione d'esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543715017

Codice prodotto

BTIJG4191A

Cod. produttore

JG4191A

Produttore

BTI

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Tipologia:

Altro

Tensione d'esercizio:

100...240 V

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Trattamento antibatterico:

no

Tensione d'uscita:

5...5 V

Assorbimento di potenza:

0.069 W

Caricatore USB con una porta tipo A per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 15W. Tensione di uscita: 5 Vd.c. - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo - grigio

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO