pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4177 MATIXGO - PRESA RASOIO 230V GRIGIO - JG4177

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Tensione nominale valore basso - 115 V

  • Tensione nominale valore alto - 230 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8005543723906

Codice prodotto

BTIJG4177

Cod. produttore

JG4177

Produttore

BTI

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Tensione nominale valore basso:

115 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Numero moduli da frutto:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

sì

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

67.5 mm

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Senza alogeni:

sì

Con scatola da incasso:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

sì

Profondità dell'apparecchio:

58 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

54 mm

Potenza nominale in uscita:

20 VA

Presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli:- tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA- grigio

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO