BTICINO - BTIJG4034 MATIXGO - PULSANTE 1P NO NC 10A GRIGIO - JG4034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tipo di comando - Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8005543719435
Codice prodotto
BTIJG4034
Cod. produttore
JG4034
Produttore
BTI
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di comando:
Pulsante
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento base
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
1
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
10 A
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Colore:
Grigio
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Resistenza agli urti:
IK04
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Codice RAL (simile):
7035
Profondità dell'apparecchio:
41 mm
Trasparente:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO