BTICINO - BTIJG4012 MATIXGO - INT 2P 16AX CHIAVE GRIGIO - JG4012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore bipolare
Tipo di comando - Chiave
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Grigio
Numero di bascule di azionamento - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8005543716069
Codice prodotto
BTIJG4012
Cod. produttore
JG4012
Produttore
BTI
Tipo funzionamento:
Interruttore bipolare
Tipo di comando:
Chiave
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Grigio
Numero di bascule di azionamento:
2
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altro
Codice RAL (simile):
7035
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
34 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
44 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Grigio
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


