pagina iniziale

BTICINO - BTIJ4373 MATIXGO - PORTALAMPADA HOTEL - J4373

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Apparecchio completo

  • Colore del corpo luminoso - Rosso/verde

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543720981

Codice prodotto

BTIJ4373

Cod. produttore

J4373

Produttore

BTI

Composizione:

Apparecchio completo

Colore del corpo luminoso:

Rosso/verde

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Senza

Numero moduli da frutto:

1

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

0.5 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

38 mm

Portalampada con due LED integrati, uno di colore verde l’altro di colore rosso. Utilizzabile come segnalazione ottica fuoricamera con doppia indicazione: non disturbare e riordinare camera. I LED non sono sostituibili - Alimentazione 127/230 Va.c. - 1 modulo

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO