BTICINO - BTIJ4370V230 MATIXGO - PORTALAMPADA 127/230V ANTI B - J4370V230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Apparecchio completo
Colore del corpo luminoso - Altro
Tensione nominale - 230 V
Adatto per classe di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8005543720264
Codice prodotto
BTIJ4370V230
Cod. produttore
J4370V230
Produttore
BTI
Composizione:
Apparecchio completo
Colore del corpo luminoso:
Altro
Tensione nominale:
230 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Senza
Numero moduli da frutto:
2
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo/stampa fisso/a:
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzo come tasto:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Max. potenza della lampada:
0.5 W
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
9003
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
40.5 mm
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
38.5 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


