pagina iniziale

BTICINO - BTIJ4370V12 MATIXGO - PORTALAMPADA 12/24V ANTI B - J4370V12

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Apparecchio completo

  • Colore del corpo luminoso - Altro

  • Tensione nominale - 24 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543720271

Codice prodotto

BTIJ4370V12

Cod. produttore

J4370V12

Produttore

BTI

Composizione:

Apparecchio completo

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tensione nominale:

24 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Senza

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

0.5 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40.5 mm

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

38.5 mm

Portalampada 12/24V - 2 moduli - bianco antibatterico

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO