BTICINO - BTIJ4140A16O MATIXGO - PRESA ITA P40 ARANCIO - J4140A16O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano Bipasso
Colore - Arancione
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 16 A
Numero di prese - 1
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8005543716489
Codice prodotto
BTIJ4140A16O
Cod. produttore
J4140A16O
Produttore
BTI
Tipologia:
Tipo italiano Bipasso
Colore:
Arancione
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Min. profondità della presa per apparecchi:
43.5 mm
Numero di porte USB-C:
0
Numero di contatti attivi (tondo):
1
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
2
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
prese isolate da fase:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Codice RAL (simile):
2005
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
sì
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
41.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Contatto di protezione:
Tondo
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Numero di porte USB-A:
0
Numero di passaggi:
1
Colore dell'operatore di commutazione:
Arancione
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


