pagina iniziale

BTICINO - BTIHS4915/2BC AXOLUTE - COPRIT ASPIRATORE 2 MOD SCURO - HS4915/2BC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Altro

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Antracite

  • Codice RAL (simile) - 9004

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199742182

Codice prodotto

BTIHS4915/2BC

Cod. produttore

HS4915/2BC

Produttore

BTI

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Altro

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

9004

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP21

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

5.3 mm

Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'aspiratore\' - 2 moduli - antracite

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO