pagina iniziale

BTICINO - BTIHS4672N AXOLUTE - ATTUATORE CARICHI 16A SCURO - HS4672N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Sistema bus radio - sì

  • Comando locale/manuale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543404263

Codice prodotto

BTIHS4672N

Cod. produttore

HS4672N

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

no

Numero moduli DIN:

2

Max. corrente di commutazione:

16 A

Con indicatore a LED:

sì

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

500 W

Tensione d'esercizio nominale:

18...27 V

Attuatore Axolute con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO