pagina iniziale

BTICINO - BTIHS4657M3 AXOLUTE - COMANDO NIGHTER 3 MODULI - HS4657M3

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 6

  • Numero di punti di azionamento - 6

  • Colore - Nero

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199942339

Codice prodotto

BTIHS4657M3

Cod. produttore

HS4657M3

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

6

Numero di punti di azionamento:

6

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Non trattato

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Con indicatore a LED:

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con campo per dicitura:

no

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

no

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altro

Codice RAL (simile):

9004

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

55 mm

Comando Axolute per gestire carichi singoli o di gruppo (es. luci e tapparelle), diffusione sonora, scenari, funzioni citofoniche base (es. apertura cancelletto). E\' dotato di 6 tasti capacitivi, che si azionano a sfioramento, identificabili tramite LEDcon luce di intensità regolabile.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO