BTICINO - BTIHS4451 AXOLUTE - CRONOTERMOSTATO GIOR/SETT SCUR - HS4451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - Batteria
Modello orologio - Digitale
Tensione max. dei contatti - 3 V
Max. carico di contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Axolute
EAN
8012199800851
Codice prodotto
BTIHS4451
Cod. produttore
HS4451
Produttore
BTI
Tipo di alimentazione elettrica:
Batteria
Modello orologio:
Digitale
Tensione max. dei contatti:
3 V
Max. carico di contatto:
5 A
cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x 1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A - Antracite



