pagina iniziale

BTICINO - BTIHS4434 AXOLUTE - GREEN SWITCH PIR ANTRACITE - HS4434

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Max. potenza di interruzione - 400 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 180...180 °

  • Regolazione di luce costante - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543442555

Codice prodotto

BTIHS4434

Cod. produttore

HS4434

Produttore

BTI

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Max. potenza di interruzione:

400 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

180...180 °

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

3 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Luminosità di intervento:

5...1275 lx

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

-5...45 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Green Switch: interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi e sensore di luminosità;. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità; e della presenza. Temporizzazione per ritardo di spegnimento e soglia del sensore di luminosità; impostabili tramite potenziometro e telecomando mono/bidirezionale. Alimentazione 230 Vac e uscita relè; 1,7 A max - 2 moduli - Scuro

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO