BTICINO - BTIHS4294 AXOLUTE - CONNETT ALTOPARLANTE HOME CINE - HS4294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Antracite
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8012199814254
Codice prodotto
BTIHS4294
Cod. produttore
HS4294
Produttore
BTI
Impiego:
Collegamento altoparlante
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Antracite
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
7015
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP30
Resistenza agli urti:
IK06
Larghezza dell'apparecchio:
22.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
20 mm

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


