BTICINO - BTIHS4284 AXOLUTE - PRESA HDMI - HS4284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - HDMI
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Grigio
Adatto per numero di prese/prese mobili - 1
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8005543401576
Codice prodotto
BTIHS4284
Cod. produttore
HS4284
Produttore
BTI
Impiego:
HDMI
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Grigio
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
2
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP21
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
25.7 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO