BTICINO - BTIHS4281 AXOLUTE - PRESA AUDIO RCAX2 - HS4281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Impiego - Cinch
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Axolute
EAN
8005543401507
Codice prodotto
BTIHS4281
Cod. produttore
HS4281
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Impiego:
Cinch
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Adatto per numero di prese/prese mobili:
2
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP21
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
35.85 mm



