pagina iniziale

BTICINO - BTIHS4262C6S BTNET - AXOLUTE RJ45 110IDC STP CAT6 - HS4262C6S

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Antracite

  • Grado di protezione (IP) - IP21

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543407530

Codice prodotto

BTIHS4262C6S

Cod. produttore

HS4262C6S

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Antracite

Grado di protezione (IP):

IP21

A parete:

no

Montaggio a incasso:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Con prese/prese mobili:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Numero RAL:

0

Tipo di collegamento:

110

Prese schermate:

sì

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Altro

Con protezione polvere:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

39.5 mm

Numero moduli da frutto:

1

Connettore RJ45 categoria 6 STP - SERIE CIVILE Axolute antracite

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO