pagina iniziale

BTICINO - BTIHS4004/2 AXOLUTE - INVERTITORE 16A SCURO - HS4004/2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Invertitore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Antracite

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199790343

Codice prodotto

BTIHS4004/2

Cod. produttore

HS4004/2

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Invertitore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Antracite

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

9004

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Interruttore di riscaldamento:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

32 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Antracite

invertitore 1P 16 AX 250 Vac - assiale - morsetti con viti - 2 moduli - antracite

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO