BTICINO - BTIHS4001M2N AXO - INTERRUTTORE AX 1P 10A 2M ANTRACIT - HS4001M2N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Altro
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Colore - Antracite
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8005543586433
Codice prodotto
BTIHS4001M2N
Cod. produttore
HS4001M2N
Produttore
BTI
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Altro
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Colore:
Antracite
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
2
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Illuminato (on)
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Codice RAL (simile):
7015
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
IK01
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
28 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
34.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Antracite
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO