BTICINO - BTIHD4921M2LF AXOLUTE - TASTO SERIGRAFIA CHIAVE 2MOD - HD4921M2LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto in due parti
Stampa/marcatura - Simbolo "porta"
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9003
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8012199985633
Codice prodotto
BTIHD4921M2LF
Cod. produttore
HD4921M2LF
Produttore
BTI
Tipologia:
Tasto in due parti
Stampa/marcatura:
Simbolo "porta"
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
45 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
17 mm
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


