pagina iniziale

BTICINO - BTIHD4921LD AXOLUTE - TASTO SERIG CAMPANELLO 1 MOD - HD4921LD

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "campanello"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Axolute

EAN

8012199985350

Codice prodotto

BTIHD4921LD

Cod. produttore

HD4921LD

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "campanello"

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

22.3 mm

Altezza:

44.9 mm

Profondità:

5 mm

tasto serigrafato \'campanello\' illuminabile - 1 modulo - bianco