pagina iniziale

BTICINO - BTIHD4921LA AXOLUTE - TASTO SERIGRAF LAMPADA 1 MOD - HD4921LA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "luce"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9003

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199985299

Codice prodotto

BTIHD4921LA

Cod. produttore

HD4921LA

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "luce"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

22.3 mm

Altezza:

44.9 mm

Profondità:

5 mm

tasto serigrafato \'lampada\' illuminabile - 1 modulo - bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO