BTICINO - BTIHD4659 AXOLUTE - GREEN SWITCH SCS PIR BIANCO - HD4659

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio - Incassato
Altri sistemi bus - Altro
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8005543442616
Codice prodotto
BTIHD4659
Cod. produttore
HD4659
Produttore
BTI
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
Incassato
Altri sistemi bus:
Altro
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Luminosità di intervento regolabile:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Max. portata trasmissione frontale:
8 m
Protezione contro lo strisciamento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Max. portata trasmissione laterale:
2.5 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Durata di funzionamento max.:
3599 min
Durata di funzionamento min.:
5 s
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO