pagina iniziale

BTICINO - BTIHD4654 AXOLUTE - RICEVITORE INFRAROSSI BIANCO - HD4654

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per inserto dimmer/dimmer IR - no

  • Adatto per tasto IR - no

  • Adatto per inserto avvolgibili/interruttore avvolgibili IR - no

  • Adatto per inserto/interruttore IR - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Axolute

EAN

8012199986227

Codice prodotto

BTIHD4654

Cod. produttore

HD4654

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

Adatto per inserto dimmer/dimmer IR:

no

Adatto per tasto IR:

no

Adatto per inserto avvolgibili/interruttore avvolgibili IR:

no

Adatto per inserto/interruttore IR:

no

Adatto per unità di alimentazione/commutazione:

no

Con indicatore:

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9003

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ricevitore IR Axolute per il comando a distanza tramite telecomando 3529 - gestione di max. 16 attuazioni o scenari memorizzati nel modulo scenari F420 e programmatore scenari MH200N - 2 moduli.