pagina iniziale

BTICINO - BTIHD4001M2N AXO - INTERRUTTORE AX 1P 10A 2M BIANCO - HD4001M2N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Altro

  • Tipo di montaggio - Supporto modulo

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543586495

Codice prodotto

BTIHD4001M2N

Cod. produttore

HD4001M2N

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Altro

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

2

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Illuminato (on)

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Codice RAL (simile):

9003

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK01

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

45 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

28 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

34.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

interruttore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - 2 moduli - bianco

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO