pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4921/2LD AXOLUTE - TASTO SERIGRAFIA CAMPANELLO 2M - HC4921/2LD

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto in due parti

  • Stampa/marcatura - Simbolo "campanello"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012199797571

Codice prodotto

BTIHC4921/2LD

Cod. produttore

HC4921/2LD

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto in due parti

Stampa/marcatura:

Simbolo "campanello"

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

7035

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

17 mm

tasto serigrafato \'campanello\' illuminabile - 2 modulI - tech

BTICINO

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO