BTICINO - BTIHC4692FAN AXOLUTE - SONDA PER FAN-COIL CHIARO - HC4692FAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipo di montaggio - Incassato
Con indicatore a LED - sì
Materiale - Plastica
Sensore esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012199823096
Codice prodotto
BTIHC4692FAN
Cod. produttore
HC4692FAN
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Con indicatore a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Sensore esterno:
no
Tasto di presenza:
no
Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.