BTICINO - BTIHC4657M4 AXOLUTE - COMANDO WHICE 4 MODULI - HC4657M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Axolute
EAN
8012199942322
Codice prodotto
BTIHC4657M4
Cod. produttore
HC4657M4
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Numero di punti di azionamento:
8
Numero di tasti:
8
Con indicatore a LED:
sì
Con campo per dicitura:
no
Con display:
no
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
55 mm




