pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4578 AXOLUTE - INTERFACCIA SCS/ZIGBEE 2M CHIA - HC4578

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Protocollo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543437810

Codice prodotto

BTIHC4578

Cod. produttore

HC4578

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Protocollo:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Tensione d'esercizio:

27...27 V

Numero moduli DIN:

2

Web server:

no

Protezione contro lo smontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicatore a LED:

Aggiornabile:

no

In funzione del provider:

no

Interfaccia radio:

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia SCS/ZigBee Axolute per l\'integrazione nell\'impianto radio di dispositivi di comando e/o attuatori del sistema MY HOME Automazione a BUS - alimentazione 27 Vd.c. da BUS - 2 moduli da incasso.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO