pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4285C1 AXOLUTE - CARICATORE USB TECH - HC4285C1

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 1500 mA

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Altro

  • Tensione d'esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543587157

Codice prodotto

BTIHC4285C1

Cod. produttore

HC4285C1

Produttore

BTI

Corrente d'uscita max.:

1500 mA

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Tipologia:

Altro

Tensione d'esercizio:

100...240 V

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Trattamento antibatterico:

no

Tensione d'uscita:

5...5 V

Assorbimento di potenza:

0.066 W

Caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo - Tech

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO