BTICINO - BTIHC4284 AXOLUTE - PRESA HDMI - HC4284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Impiego - HDMI
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
8005543401569
Codice prodotto
BTIHC4284
Cod. produttore
HC4284
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Impiego:
HDMI
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Alluminio
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
2
Con prese/prese mobili:
sì
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza dell'apparecchio:
45 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
26 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm


